Beli Pasah Kayu Makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  4. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  5. KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    atribut:
    • Max. Planing Width & Depth (mm): 82 & 3
    • Input Power (W): 850
    • Dimensions (cm): 3.39x20.5x18
    • No Load Speed (rpm): 16000
  6. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  7. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  8. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  9. Sabetzu Alat Serut Kayu Manual
    Mulai

    Rp64.900

    Sabetzu Alat Serut Kayu Manual
    atribut:
    • Material: Kayu
    • Length (cm): 10.7
    • Height (cm): 2
    • Width (cm): 4
    • Blade Material: Carbon steel
    • Cutting Limit of Blade (cm): 3
  10. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  11. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  12. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  13. Mollar Electric Planer
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Electric Planer
    Deskripsi:
    - Kedalaman max. menyerut 1mm. '- Medium Duty.
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Wipro Mesin Ketam Duduk
    Mulai

    Rp18.999.900

    Wipro Mesin Ketam Duduk
    atribut:
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Feeding Speed (m/minute): 10.2
    • Max. Planing Depth (mm): 4
    • Motor Power (HP): 3
    • Number of Knives (pcs): 3
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  16. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  17. BULL Mesin Planer
    Mulai

    Rp719.900

  18. FOMAC Grain Grinder Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    FOMAC Grain Grinder Machine
    Deskripsi:
    Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Fineness (m): 50 - 200
    • Speed (rpm): 1500
Daftar Harga Pasah Kayu Makita Terbaru November 2026
BULTRAX Mesin Pasah KayuRp629.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukRp6.299.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu ListrikRp1.099.900
Makita Power PlanerRp1.099.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Sabetzu Alat Serut Kayu ManualRp64.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)